Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbügel mit Nageldübel KB N 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-545522
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545522
EAN/GTIN:
     4048962322477
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der fischer Kabelbügel KB ist eine Befestigungslösung für die platzsparende Kabelbefestigung. Die flache Konstruktion des Kabelbügels KB erleichtert die Nachbelegung. Mit dem vormontierten fischer Steckdübel SF plus SD oder dem fischer Nageldübel N 6 F wird der Kabelbügel im Bohrloch befestigt. Bei der Montage mit dem fischer Steckdübel SF plus SD ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig. Bei der Montage mit dem Nageldübel N spreizt die Nagelschraube beim Einschlagen die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Der fischer Kabelbügel KB ist ideal, um mehrere Einzelkabel sicher zu befestigen - auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
15 x 133 mm
Abmessung Langloch:
6 x 10 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Ausführung:
Mit Nagel galvanisch verzinkt
Geeignet für:
einzelne Kabel | mehrere Kabel
Material:
Polyamid / Nylon
Max. Anzahl Leitungen:
8 Leitungen NYM 3 x 1,5
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
831.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
855
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4885*
€ 0,6785*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5211*
€ 0,7111*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,79*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6455*
€ 0,8655*
Lager 5913
950
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 22,28*
€ 29,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,90*
€ 35,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.