Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 6x35 M10/21


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-546398
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546398
EAN/GTIN:
     4048962329568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Stockschraube
fischer betonschraube 6x55
betonschrauben 6x50
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer Stockschraube. Die UltraCut FBS II 6 ist ideal für die Befestigung von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen oder abgehängten Montageschienen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 13 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Einschraubtiefe:
35 mm
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
16 mm
Kopfhöhe:
21 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
45 mm
Nutzlänge:
Schraubenlänge - h<sub>nom</sub> mm
Schlüsselweite:
13 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Überstand:
21 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Einschraubtiefe Mehrfachbefestigung ETA-18/0242:
35 mm
Schraubendurchmesser:
6 mm
Kopfform:
Gewindeende
Produktlinie:
FBS II 6
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2157.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer betonschraube
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,07*
€ 39,66*
5 Tage
19
€ 4,95*
ab € 30,46*
€ 39,72*
Lager 5913
2200
€ 6,40*
ab € 30,92*
€ 40,30*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 36,06*
€ 46,88*
€ 5,46*
ab € 38,59*
€ 50,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,30*
€ 47,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,87*
€ 47,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,57*
€ 44,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,28*
€ 43,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,12*
€ 40,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,92*
€ 36,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.