Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXRL 10x60 T


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-546477
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546477
EAN/GTIN:
     4048962330137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Der fischer Langschaftdübel SXRL-T ist mit der fischer Senkkopfschraube mit TX-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
60 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl | Nylon
Nutzlänge:
10 mm
Oberfläche (Schraube):
Galvanisch verzinkter Stahl
Zulassung / Bewertung:
Porenbeton | Mauerwerk | Beton
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
70 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
10 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Kopfform:
Senkkopf
Produktlinie:
SXRL
Produkttyp:
Langschaftdübel mit Schraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1047.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1850
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,8532*
€ 1,1032*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 21,35*
€ 28,31*
8 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,02*
€ 29,19*
Lager 5913
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 22,77*
€ 29,95*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 23,16*
€ 30,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,95*
€ 35,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,47*
€ 29,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.