Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrer SDS Plus FHD 18/320/450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-546600
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546600
EAN/GTIN:
     4048962330854
Suchbegriffe:
Hohlbohrer
Der fischer Hohlbohrer FHD ermöglicht das Bohren und gleichzeitige Reinigen der Bohrlöcher in einem Arbeitsschritt. Die Staubentwicklung auf Baustellen wird dadurch enorm reduziert und schützt sowohl Anwender als auch die Umgebung vor aufkommendem Bohrstaub. Die Verschleißmarken am Bohrkopf ermöglichen eine einfache Erkennung der Verschleißgrenze gemäß PGM®. Ideal für das Bohren von Löchern in kritischen Innenräumen (Krankenhäuser, Produktionshallen, Labore, neben Verkehrswegen, bei Überkopfmontage...)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
320 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Verpackungsvariante:
Kunststoffclip
Gesamtlänge:
450 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
1 Stück
Bohrgrund:
Beton | Naturstein
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Produkttyp:
Hohlbohrer
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
466.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,96*
€ 72,97*
Lager 5913
30
€ 6,40*
ab € 58,91*
€ 73,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,03*
€ 76,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,61*
€ 79,79*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 57,67*
€ 85,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.