Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrer SDS Max FHD 30/600/820


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-546606
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546606
EAN/GTIN:
     4048962330915
Suchbegriffe:
Hohlbohrer
Der fischer Hohlbohrer FHD Max ermöglicht das Bohren und gleichzeitige Reinigen der Bohrlöcher in einem Arbeitsschritt. Die Staubentwicklung auf Baustellen wird dadurch enorm reduziert und schützt sowohl Anwender als auch die Umgebung vor aufkommendem Bohrstaub. Die Verschleißmarken am Bohrkopf ermöglichen eine einfache Erkennung der Verschleißgrenze gemäß PGM®. Ideal für das Bohren von Löchern in kritischen Innenräumen (Krankenhäuser, Produktionshallen, Labore, neben Verkehrswegen, bei Überkopfmontage...)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
600 mm
Bohrernenndurchmesser:
30 mm
Verpackungsvariante:
Kunststoffclip
Gesamtlänge:
820 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
1 Stück
Bohrgrund:
Beton | Naturstein
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Produkttyp:
Hohlbohrer
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
1686.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 135,45*
€ 166,76*
Lager 5913
30
pro Packung
€ 6,40*
ab € 136,84*
€ 166,91*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,27*
€ 171,92*
7 Tage
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,37*
€ 172,31*
3 Tage
30
pro Packung
€ 6,40*
ab € 170,74*
€ 205,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,91*
€ 198,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,04*
€ 196,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,94*
€ 184,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,24*
€ 176,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,84*
€ 162,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 136,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.