Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verfüllscheibe FFD 22x9x6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-547515
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547515
EAN/GTIN:
     4048962336955
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Die Verfüllscheibe FFD ist für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Ankerplatte und Stahlanker geeignet. Hierfür kann die FFD 26x12x6 mit der Betonschraube UltraCut FBS II 8 und 10 bzw. dem Bolzenanker FAZ II 8 und 10 kombiniert werden. Zur Verfüllung können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS SB oder FIS EM verwendet werden.
Weitere Informationen:
Außen-ø:
22 mm
geeignet für Ankerbolzen / Ankerstangen:
M6
Innen-ø:
9 mm
Passend zu:
FBS II 6
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Verfüllscheibe radial, 1 x Injektionstülle
net_weight:
57.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
120
€ 6,40*
ab € 5,38*
€ 7,64*
3 Tage
120
€ 6,40*
ab € 5,47*
€ 7,77*
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 8,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,0004*
€ 8,4504*
2 Tage
7
€ 7,99*
ab € 6,0664*
€ 8,5164*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.