Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Anschlusselement FMCE M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-547818
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547818
EAN/GTIN:
     4048962338836
Die fischer Verbindungselemente des fischer Massiven Schienensystems FMS ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung an das Montageprofil FMP. Der fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB eignet sich als vorgefertigter Verbinder zur Befestigung der Konstruktionselemente. Eine sichere Verbindung von Gewindestangen, Rohrschellen oder Grundplatten schaffen die Verbindungselemente FMCE und FMCE-L. Das Verbindungselement FMCE-L ermöglicht mittels Langlöchern flexible Verbindungen für unterschiedliche Elemente wie Grundplatten oder U-Bügel. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Breite:
71 mm
Höhe:
84 mm
Länge:
130 mm
Langloch:
100 x 13,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FMCE-L
Produkttyp:
Anschlusselement
Lastniveau:
Schwer
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
10275.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 255,00*
€ 296,24*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 268,00*
€ 309,81*
Lager 5913
40
Frei Haus
ab € 278,60*
€ 321,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,28*
€ 338,67*
16 Tage
73
Frei Haus
ab € 335,95*
€ 383,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,05*
€ 382,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,47*
€ 378,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 306,73*
€ 365,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,27*
€ 351,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,60*
€ 331,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.