Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Anschlusselement FMCE M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-547819
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547819
EAN/GTIN:
     4048962338843
Die fischer Verbindungselemente des fischer Massiven Schienensystems FMS ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung an das Montageprofil FMP. Der fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB eignet sich als vorgefertigter Verbinder zur Befestigung der Konstruktionselemente. Eine sichere Verbindung von Gewindestangen, Rohrschellen oder Grundplatten schaffen die Verbindungselemente FMCE und FMCE-L. Das Verbindungselement FMCE-L ermöglicht mittels Langlöchern flexible Verbindungen für unterschiedliche Elemente wie Grundplatten oder U-Bügel. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Breite:
71 mm
Höhe:
84 mm
Länge:
130 mm
Langloch:
100 x 17,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FMCE-L
Produkttyp:
Anschlusselement
Lastniveau:
Schwer
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
9986.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 249,90*
€ 292,17*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 262,20*
€ 305,12*
Lager 5913
30
Frei Haus
ab € 273,27*
€ 316,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,50*
€ 333,49*
16 Tage
89
Frei Haus
ab € 326,31*
€ 377,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,10*
€ 376,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,53*
€ 373,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 302,27*
€ 359,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 290,55*
€ 345,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,27*
€ 325,19
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,327* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.