Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfassadens. FFSII 4,5x40 SK TX A2 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-548559
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     548559
EAN/GTIN:
     4048962347340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzfassadenschraube
Edelstahlholzfassadenschraube
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Die fischer Fassadenschraube FFSII-RT6 mit 60°-Senkkopf, Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde ist ideal zur Befestigung von Holzfassaden, vor allem auch aus Laubhölzern. Für die Verwendung in Laubhölzer und lackierten Oberflächen empfehlen wir die Schrauben vorzubohren. Die Schraube aus Edelstahl A 2 mit kleinem Senkkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Verschraubung. Dabei sind randnahe Verschraubungen ebenfalls möglich. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die innovative Spezialgewindeform erleichtert das Einschrauben. Das Teilgewinde erlaubt das Anziehen der Schalung an die Unterkonstruktion.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20
Durchmesser:
4,5 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
24 mm
Kern-ø:
2,7 mm
Kopfhöhe:
2,7 mm
Kopf-ø:
6,9 mm
Länge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
3,25 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 40 mm
Typ:
Fassadenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Art der Härtung:
sonstige
Ansenkung:
60 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Fassadenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
300 C62
net_weight:
866.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8100
300
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0625*
€ 0,0902*
Lager 5913
2700000
300
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,06875*
€ 0,09915*
300
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0793*
€ 0,1136*
14 Tage
371
300
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0917*
€ 0,1293*
2 Tage
2700000
300
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,09463*
€ 0,13334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,09915*
€ 0,11799
pro Stück
ab 500,001 Stück
€ 0,09215*
€ 0,10966
pro Stück
ab 1000,002 Stück
€ 0,09035*
€ 0,10752
pro Stück
ab 2500000,002 Stück
€ 0,06875*
€ 0,08181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 29,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.