Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-548857 Herst.-Nr.: 548857 EAN/GTIN: 4048962350715 |
| |
|
| | |
| Die fischer Meister-Box DuoBlade enthält vorsortiert 35 Gipskartondübel DuoBlade sowie 30 passende Schrauben, 6 Winkelhaken und 6 Rundhaken. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box DuoBlade lässt sich fest verschließen und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produktlinie: | Meister-Box | Material: | 2-Komponenten | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 35 C62 | Inhalt: | 35 x DuoBlade<br />30 x Schraube SZ 4,5 x 40 ZPF<br />6 x Winkelhaken 4,2 x 46<br />6 x Rundhaken 4,0 x 46 | net_weight: | 361.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,29* | € 21,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,00* | € 21,41* | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 16,17* | € 21,58* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,43* | € 21,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,47* | € 21,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,17* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|