Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicFast II 3,5x20 SK TX VG blvz 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-551092
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551092
EAN/GTIN:
     4048962282634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer FSP II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX10 | Innenstern TX
Durchmesser:
3,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
15,7 mm
Kern-ø:
2,2 mm
Kopfhöhe:
2,2 mm
Kopf-ø:
7 mm
Länge:
20 mm
Schaftdurchmesser:
2,59 mm
Schraubenabmessung:
3,5 x 20 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
959.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30000
€ 6,40*
ab € 6,95*
€ 9,75*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 8,44*
€ 11,74*
€ 5,00*
ab € 8,67*
€ 12,01*
2 Tage
30000
€ 6,40*
ab € 10,01*
€ 13,76*
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 13,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.