Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicFast II 4,5x40 SK TX TG blvz 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-551149
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551149
EAN/GTIN:
     4048962283198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer FSP II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konfromität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
4,5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
24 mm
Kern-ø:
2,9 mm
Kopfhöhe:
2,8 mm
Kopf-ø:
9 mm
Länge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
3,3 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 40 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
500 C62
net_weight:
1503.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,49*
ab € 0,0155*
€ 0,0216*
Lager 5913
2750000
500
€ 6,40*
ab € 0,01644*
€ 0,02294*
500
€ 5,00*
ab € 0,0168*
€ 0,0234*
3 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,02*
€ 0,0277*
500
€ 5,90*
ab € 0,0153*
€ 0,0293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02294*
€ 0,0273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02264*
€ 0,02694
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,02154*
€ 0,02563
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02074*
€ 0,02468
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01994*
€ 0,02373
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01644*
€ 0,01956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.