Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicFast II 4,5x80 SK TX TG blvz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-551154
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551154
EAN/GTIN:
     4048962283242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer FSP II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konfromität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
4,5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
50 mm
Kern-ø:
2,9 mm
Kopfhöhe:
2,8 mm
Kopf-ø:
9 mm
Länge:
80 mm
Schaftdurchmesser:
3,3 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 80 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
1112.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
4600
€ 6,40*
ab € 7,98*
€ 11,07*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 9,66*
€ 13,40*
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 13,47*
€ 5,00*
ab € 9,81*
€ 13,59*
3 Tage
4600
€ 6,40*
ab € 11,41*
€ 15,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0399* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.