Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicFast II 5,0x30 SK TX VG blvz 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-551215
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551215
EAN/GTIN:
     4048962283853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer FSP II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Durchmesser:
5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
24,1 mm
Kern-ø:
3,15 mm
Kopfhöhe:
3,1 mm
Kopf-ø:
10 mm
Länge:
30 mm
Schaftdurchmesser:
3,65 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 30 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
500 C62
net_weight:
1479.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
5000
€ 6,40*
ab € 8,44*
€ 11,61*
€ 5,00*
ab € 8,63*
€ 11,93*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 10,29*
€ 14,00*
€ 5,90*
ab € 7,82*
€ 14,83*
2 Tage
5000
€ 6,40*
ab € 12,02*
€ 16,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.