Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicFast II 5,0x35 SK TX VG blvz 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-551216
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551216
EAN/GTIN:
     4048962283860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer FSP II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Durchmesser:
5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
29,1 mm
Kern-ø:
3,15 mm
Kopfhöhe:
3,1 mm
Kopf-ø:
10 mm
Länge:
35 mm
Schaftdurchmesser:
3,65 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 35 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
500 C62
net_weight:
1660.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
3500
€ 6,40*
ab € 8,98*
€ 12,39*
€ 5,00*
ab € 9,23*
€ 12,77*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 10,96*
€ 14,99*
€ 5,90*
ab € 8,35*
€ 15,73*
3 Tage
3500
€ 6,40*
ab € 12,88*
€ 17,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.