Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicFast II 6,0x40 SK TX VG blvz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-551272
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551272
EAN/GTIN:
     4048962284362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer FSP II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30 | Innenstern TX
Durchmesser:
6 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
32,8 mm
Kern-ø:
3,7 mm
Kopfhöhe:
3,7 mm
Kopf-ø:
12 mm
Länge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
4,42 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 40 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
1074.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
2000
€ 6,40*
ab € 6,48*
€ 9,11*
€ 5,00*
ab € 6,69*
€ 9,38*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 7,97*
€ 11,00*
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 11,30*
3 Tage
2000
€ 6,40*
ab € 9,34*
€ 12,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.