Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern/Scheiben f. FIS A M24 8.8 (5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-552110
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552110
EAN/GTIN:
     4048962357172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Mutter & Unterlegscheibeaus galvanisch verzinktemStahlfür beispielsweise Ankerstangen FIS A.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gewinde:
M24 mm | M24
Passend zu:
FIS A M24
Schlüsselweite:
36 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
44 x 4 mm
Werkstoff:
Stahl, gvz.
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
658.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
150
1
€ 6,40*
ab € 5,06*
€ 7,22*
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 7,54*
7 Tage
27
1
€ 5,49*
ab € 5,356*
€ 7,546*
1
€ 5,00*
ab € 6,502*
€ 9,112*
3 Tage
150
1
€ 6,40*
ab € 8,67*
€ 12,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.