Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quattric II 12/110/165 S (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-552129
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552129
EAN/GTIN:
     4048962357295
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
110 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Verpackungsvariante:
Kunststoffröhre
Gesamtlänge:
165 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
10 Stück
Bohrgrund:
Ziegel | Mauerwerk | Beton | Naturstein
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Produkttyp:
Hammerbohrer
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
917.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 48,38*
€ 63,44*
7 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 49,56*
€ 63,56*
Lager 5913
2
pro Packung
€ 6,40*
ab € 52,14*
€ 66,55*
6 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,35*
€ 76,80*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 71,76*
€ 88,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,55*
€ 79,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,35*
€ 77,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,06*
€ 75,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,47*
€ 71,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,57*
€ 69,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,14*
€ 62,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 52,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.