Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-553715 Herst.-Nr.: 553715 EAN/GTIN: 4048962377620 |
| |
|
| | |
| Magnetischer Clip zum Befestigen der FGC 100 Unterlegscheibe und elektrischen Befestigungen aus Metall. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | FGC 100 / FXC 85 | Profi / DIY: | Profi | Eigenschaften: | Für den Einsatz mit fischer Metallbefestigungen, Set mit 2 Stück | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 2 C62 | Inhalt: | 2 x Magnetclip | net_weight: | 15.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 29,46* | € 39,52* | | | | Lager 5913 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 30,30* | € 39,60* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 30,87* | € 40,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 31,74* | € 41,39* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 32,73* | € 42,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,30* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|