Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-557842 Herst.-Nr.: 557842 EAN/GTIN: 4048962404784 |
| |
|
| | |
| Der fischer ProfiBit FPB PZ ist ein robuster und leistungsstarker Bit mit Pozidriv-Antrieb PZ, der für alle Schraubfälle geeignet ist. Die Verwendung eines hochqualitativen Stahls mit einer Materialhärte von etwa 60 HRC und eine Fertigung nach ISO-Normen sichert eine lange Nutzungsdauer. Der fischer ProfiBit ist beständig gegen Verschleiß und Bruch. Weitere Informationen: | | Antrieb: | PZ2 | Pozidriv PZ | Länge: | 50 mm | Profi / DIY: | Profi | Inhalt: | 1 Stück | 1 | Produkttyp: | Bit | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 20.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 2,04* | € 3,10* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,9735* | € 3,117* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,00* | € 4,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,50* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,04* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|