Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 5x25 EasyHook Angle K (8)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-557915
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557915
EAN/GTIN:
     4048962405408
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Der innovative EasyHook Angle verwandelt Schrauben in Winkelhaken verschiedener Größen. Der Hakenadapter wird auf die Senkkopfschraube aufgesteckt und mit dem DuoPower schnell und sicher in der Wand montiert. Aufgrund des glasfaserverstärkten Kunststoffs kann der Winkelhaken hohe Lasten aufnehmen und sorgt für sicheren Halt. Durch die Sollbruchstelle wird der Haken optimal positioniert und kann mit variierbaren Wandabständen montiert werden. Bei Bedarf kann der Haken mittels Akkuschrauber schnell und einfach demontiert werden.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
25 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Winkelhaken
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Min. Einschraubtiefe:
29 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Schraubenabmessung:
3,5 x 40 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
3,5 x 40 mm
Profi / DIY:
DIY
Wandabstand:
3,5 - 7,5 mm
Produktlinie:
EasyHook
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Anwendungskit EasyHook
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
Inhalt:
8 x EasyHook Winkelhaken 6<br />8 x Dübelschraube 3,5 x 40 ZPF<br />8 x DuoPower 5 x 25
net_weight:
27.00 GRM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,19*
€ 3,06*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 3,24*
3 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,36*
€ 3,31*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.