Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 8x120 SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-558231
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558231
EAN/GTIN:
     4048962410730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
betonschraube fischer 8x80
betonschrauben 8x80
fischer betonschraube
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
50 / 70 mm | 65 / 55 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Kopf-ø:
18 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
130 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 120 mm
Schraubenlänge:
120 mm
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
8 mm
Produktlinie:
FBS II 8-14
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2610.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,962*
€ 1,262*
Lager 5913
850
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 34,46*
€ 45,30*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,605*
€ 54,155*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 44,09*
€ 57,84*
3 Tage
850
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 59,17*
€ 74,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,30*
€ 53,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,69*
€ 48,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,43*
€ 43,35
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,75*
€ 42,54
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.