Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 10x140 SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-558236
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558236
EAN/GTIN:
     4048962410785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
fischer betonschraube 10x90
betonschrauben 10 x 200
fischer betonschraube
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX50
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
55 / 85 mm | 65 / 75 mm | 85 / 55 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Kopf-ø:
21 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
150 mm
Schraubenabmessung:
12,0 x 140 mm
Schraubenlänge:
140 mm
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
10 mm
Produktlinie:
FBS II 8-14
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4481.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
45000
50
€ 6,40*
ab € 0,93*
€ 1,23*
1
€ 5,90*
ab € 0,8577*
€ 1,3746*
5 Tage
810
50
€ 4,95*
ab € 1,0548*
€ 1,4619*
50
€ 5,00*
ab € 1,2331*
€ 1,6131*
3 Tage
45000
50
€ 6,40*
ab € 1,6026*
€ 2,0826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.