Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-558739 Herst.-Nr.: 558739 EAN/GTIN: 4048962414622 |
| | |
|
| | |
| Sichern Sie sich jetzt die praktische L-BOXX - gefüllt mit PowerFast II Schrauben mit Teilgewinde in den gängigen Abmessungen und einem ProfiBit Set. Die fischer PowerFast II ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Voll- oder Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | ETA-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1.801 C62 | Inhalt: | 200 x FPF II 3,0 x 20 SK blvz VG TX<br />200 x FPF II 3,0 x 30 SK blvz VG TX<br />200 x FPF II 3,5 x 40 SK blvz VG TX<br />200 x FPF II 4,0 x 20 SK blvz VG TX<br />200 x FPF II 4,0 x 30 SK blvz VG TX<br />200 x FPF II 4,0 x 40 SK blvz VG TX<br />200 x FPF II 4,0 x 50 SK blvz TG TX<br />100 x FPF II 4,0 x 60 SK blvz TG TX<br />100 x FPF II 5,0 x 60 SK blvz TG TX<br />100 x FPF II 5,0 x 70 SK blvz TG TX<br />100 x FPF II 6,0 x 80 SK blvz TG TX<br />1 x ProfiBit Set FPB (10) | net_weight: | 7676.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 104,77* | € 130,45* | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 108,80* | € 131,08* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 108,70* | € 131,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,02* | € 135,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,50* | € 136,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|