Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 1 1/4" A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-560580
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560580
EAN/GTIN:
     4048962427554
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS A2 ist eine zweischraubige Rohrschelle aus Edelstahl A2 mit Kombi-Anschlussgewinde M8/M10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS A2 ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
90 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,2 mm
Höhe:
67 mm | 37 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1 kN
Nenngröße:
1 1/4 in
Spannbereich:
40 - 46 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
1 1/4 Zoll (32)
Spannbereich von - bis:
40 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,2 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRS
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Material:
A2
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1870.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,37*
€ 113,65*
Lager 5913
225
€ 6,40*
ab € 92,14*
€ 114,58*
Frei Haus
ab € 110,965*
€ 135,485*
3 Tage
225
€ 6,40*
ab € 128,35*
€ 157,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,2575*
€ 171,6475*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,58*
€ 136,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,86*
€ 134,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,89*
€ 128,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,86*
€ 125,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,14*
€ 109,65
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,6856* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.