Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 95-103 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-560588
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560588
EAN/GTIN:
     4048962427639
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS A2 ist eine zweischraubige Rohrschelle aus Edelstahl A2 mit Kombi-Anschlussgewinde M8/M10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS A2 ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Breite:
156 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 1,5 mm
Höhe:
124 mm | 66 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,3 kN
Spannbereich:
95 - 103 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
95 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
1,5 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRS
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Material:
A2
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1925.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,6098*
€ 8,6098*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,4267*
€ 10,4267*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,1846*
€ 13,1846*
17 Tage
487
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 14,33*
Lager 5913
20
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 70,76*
€ 88,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,37*
€ 105,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,36*
€ 103,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,80*
€ 99,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,62*
€ 95,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,76*
€ 84,20
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.