Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 54-57


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-560974
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560974
EAN/GTIN:
     4048962431056
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
139 mm
Dämmstärke:
19 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
118 mm | 66 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Länge Dämmmaterial:
42 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,27 kN
Spannbereich:
54 - 57 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3195.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 11,7465*
€ 14,2965*
Lager 5913
800
20
€ 6,40*
ab € 11,8415*
€ 14,3615*
1
€ 5,00*
ab € 13,9642*
€ 19,5342*
3 Tage
800
20
Frei Haus
ab € 16,865*
€ 20,065*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 18,45*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,3615*
€ 17,09019
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,8415*
€ 14,09139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 287,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.