Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 67-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-560976
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560976
EAN/GTIN:
     4048962431070
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von bis zu 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
146 mm
Dämmstärke:
19 mm
Rohdichte:
120 kg/m³
Diffusionswiderstand:
7.000 µ
FM-Zulassung:
Nein
Höhe:
125 mm | 70 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Länge Dämmmaterial:
52 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,51 kN
Spannbereich:
67 - 70 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Nein
Spannbereich von - bis:
67 mm
Dämmeinlage:
Kälteisolierung
Produktlinie:
FRSK
Farbe:
grau
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
-45 °C
Produkttyp:
Kälteschelle
Einlage:
sonstige
Material:
geschlossenzelliger Polyurethanschaum
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
4840.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,8215*
€ 22,3915*
Lager 5913
1200
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,93*
€ 22,50*
3 Tage
1200
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,139*
€ 31,339*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 23,3315*
€ 31,3615*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,64*
€ 34,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.