Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 200/204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-560989
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560989
EAN/GTIN:
     4048962431209
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Breite:
292 mm
Dämmstärke:
19 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
258 mm | 134 mm
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Länge Dämmmaterial:
82 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,20 kN
Spannbereich:
200 - 204 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
net_weight:
4560.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,90*
ab € 58,715*
€ 74,8725*
Lager 5913
352
4
Frei Haus
ab € 60,4125*
€ 75,2325*
1
€ 5,00*
ab € 71,652*
€ 89,332*
3 Tage
352
4
Frei Haus
ab € 86,2475*
€ 105,3375*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 94,35*
€ 115,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 75,2325*
€ 89,52668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,2625*
€ 84,80238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,2725*
€ 82,43428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,4125*
€ 71,89088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 300,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.