Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 5,0x60 SSK TX25 TG blvz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-561778
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     561778
EAN/GTIN:
     4048962437218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben senkkopf
Die fischer PowerFast FPF II STP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Stufensenkkopf kann wie der normale Senkkopf auch einfach versenkt werden und hat zusätzlich den Vorteil höherer Auszugswerte durch den großen Kopfdurchmesser. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX25
Durchmesser:
5 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewindelänge:
36 mm
Kern-ø:
3,25 mm
Kopf-ø:
11 mm
Länge:
60 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 60 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Farbe:
Zink
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
1215.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
2000
€ 6,40*
ab € 14,44*
€ 19,64*
€ 4,90*
ab € 19,90*
€ 27,27*
2 Tage
2000
€ 6,40*
ab € 24,09*
€ 31,83*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,98*
€ 32,47*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,64*
€ 23,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.