Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 6,0x80 SSK TX TG blvz 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-561783
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     561783
EAN/GTIN:
     4048962437263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube torx 4x80
Die fischer PowerFast FPF II STP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Stufensenkkopf kann wie der normale Senkkopf auch einfach versenkt werden und hat zusätzlich den Vorteil höherer Auszugswerte durch den großen Kopfdurchmesser. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30
Durchmesser:
6 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewindelänge:
45 mm
Kern-ø:
3,95 mm
Kopf-ø:
13,5 mm
Länge:
80 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 80 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Farbe:
Zink
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1096.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1260
100
€ 4,95*
ab € 0,0849*
€ 0,1206*
Lager 5913
140000
100
€ 6,40*
ab € 0,09361*
€ 0,13251*
1
€ 5,90*
ab € 0,097*
€ 0,1572*
14 Tage
334
100
€ 6,99*
ab € 0,133*
€ 0,185*
2 Tage
140000
100
€ 6,40*
ab € 0,1643*
€ 0,2243*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,13251*
€ 0,15769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12441*
€ 0,14805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11891*
€ 0,1415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09361*
€ 0,1114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,251* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.