Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 6,0x100 SSK TX TG blvz 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-561784
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     561784
EAN/GTIN:
     4048962437270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf teilge...
Die fischer PowerFast FPF II STP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Stufensenkkopf kann wie der normale Senkkopf auch einfach versenkt werden und hat zusätzlich den Vorteil höherer Auszugswerte durch den großen Kopfdurchmesser. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30
Durchmesser:
6 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewindelänge:
60 mm
Kern-ø:
3,95 mm
Kopf-ø:
13,5 mm
Länge:
100 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 100 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Farbe:
Zink
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1307.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
630
100
€ 4,95*
ab € 0,0992*
€ 0,1397*
Lager 5913
70000
100
€ 6,40*
ab € 0,11139*
€ 0,15439*
1
€ 5,90*
ab € 0,1134*
€ 0,1834*
14 Tage
330
100
€ 6,99*
ab € 0,143*
€ 0,198*
2 Tage
70000
100
€ 6,40*
ab € 0,1906*
€ 0,2606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15439*
€ 0,18372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14539*
€ 0,17301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11139*
€ 0,13255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,439* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.