Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 12-15 M8 Univ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-562340
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562340
EAN/GTIN:
     4048962440799
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M8 /M10 oder Gewinde M8. Der Schnellverschluss und das Kombi-Anschlussgewinde ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage.Das Einrasten des Schnellverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 66 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
43,6 mm
Breite x Stärke Schellenband:
18 x 1,0 mm
Höhe:
43,6 mm | 19,5 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,65 kN
Nenngröße:
1/4 in
Schlüsselweite:
13 mm
Spannbereich:
12 - 15 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
12 mm
Breite Schellenband:
18 mm
Stärke Schellenband:
1 mm
Form:
sonstige
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FGRS Universal
Farbe:
schwarz
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Produkttyp:
Gelenkrohrschelle
Einlage:
Gummi
Werkstoff:
Stahl DC01 (Werkstoff-Nr. 1.0330) nach DIN EN 10130
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
695.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1895*
€ 1,1895*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9105*
€ 1,3105*
16 Tage
461
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,37*
€ 1,37*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8556*
€ 5,5456*
Lager 5913
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,61*
€ 17,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.