Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5913-563577 Herst.-Nr.: 563577 EAN/GTIN: 4048962454673 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das innovative Hakensortiment verwandelt Schrauben in Rund-, Ösen- oder Winkelhaken. Der Hakenadapter wird auf die Senkkopfschraube aufgesteckt und mit dem DuoPower, oder ohne Dübel für die Anwendung in Holz, schnell und sicher in der Wand montiert. Aufgrund des glasfaserverstärkten Kunststoffs können die Haken hohe Lasten aufnehmen und sorgen für einen sicheren Halt. Durch die Sollbruchstelle wird der Haken optimal positioniert und kann mit variierbaren Wandabständen montiert werden. Eine zusätzliche Abdeckkappe und Abdeckring sorgen im sichtbaren Bereich für ein optisch ansprechendes Design. Bei Bedarf können die Haken mittels Akkuschrauber schnell und einfach demontiert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produkt-Hauptkategorie: | Kunststoff | Produktlinie: | Meister-Box | Werkstoff (etim): | Kunststoff | Reale Inhaltsmenge: | 144 C62 | Inhalt: | 30 x DuoPower 6 x 30<br />20 x DuoPower 8 x 40<br />8 x EasyHook Winkelhaken 6<br />4 x EasyHook Winkelhaken 8<br />8 x EasyHook Rundhaken 6<br />4 x EasyHook Rundhaken 8<br />4 x EasyHook Ösenhaken 8<br />8 x Abdeckkappe 6<br />8 x Abdeckkappe 8<br />12 x Schraube SZ 5,0 x 60 A2F<br />8 x Schraube SZ 5,0 x 80 A2F<br />22 x Schraube SZ 4,0 x 50 A2F<br />8 x Schraube SZ 4,0 x 70 A2F | net_weight: | 438.00 GRM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 16,57* | € 23,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 17,28* | € 23,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5913 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 17,68* | € 23,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 18,05* | € 24,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 18,57* | € 25,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|