Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku FSS-B 18V 2.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-563787
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563787
EAN/GTIN:
     4048962465297
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Der kompakte Li-Ion Akku FSS-B 2.0Ah mit seiner 18V Spannung sorgt durch seine „Air-cooled“ Technologie für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Gewicht:
429 g
Passend zu:
FIS DB S Pro / FIS DB SL Pro
Profi / DIY:
Profi
Akkukapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
18 V
Art des Akkupacks:
Li-Ion
Lagerung und Verarbeitung:
-20 - +80 °C
CAS kompatibel:
Ja
Luftfeuchtigkeit:
< 90 %
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Akkupack
net_weight:
492.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,73*
€ 94,84*
Lager 5913
5
€ 6,40*
ab € 77,47*
€ 95,48*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 78,47*
€ 97,17*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 75,01*
€ 106,04*
14 Tage
892
€ 6,99*
ab € 97,76*
€ 118,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.