Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyHook Angle 8 DuoPower


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-564169
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564169
EAN/GTIN:
     4048962459500
Suchbegriffe:
Dübelhaken
Schraubanker
Schraubhaken
Winkelhaken
Der innovative EasyHook Angle verwandelt Schrauben in Winkelhaken verschiedener Größen. Der Hakenadapter wird auf die Senkkopfschraube aufgesteckt und mit dem DuoPower schnell und sicher in der Wand montiert. Aufgrund des glasfaserverstärkten Kunststoffs kann der Winkelhaken hohe Lasten aufnehmen und sorgt für sicheren Halt. Durch die Sollbruchstelle wird der Haken optimal positioniert und kann mit variierbaren Wandabständen montiert werden. Bei Bedarf kann der Haken mittels Akkuschrauber schnell und einfach demontiert werden.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Haken
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Einschraubtiefe:
46 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 60 mm
Profi / DIY:
DIY
Wandabstand:
2,0 - 8,0 mm
Produktlinie:
EasyHook
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Anwendungskit EasyHook
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
Inhalt:
25 x EasyHook Winkelhaken 8<br />25 x Dübelschraube 5,0 x 60 ZPF<br />25 x DuoPower 8 x 40
net_weight:
215.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
25
€ 6,40*
ab € 12,66*
€ 17,43*
€ 5,90*
ab € 13,07*
€ 19,10*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,0825*
€ 19,2625*
2 Tage
24
€ 6,90*
ab € 14,36*
€ 19,74*
€ 4,00*
ab € 14,47*
€ 20,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.