Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyHook Loop 8 DuoPower


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-564173
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564173
EAN/GTIN:
     4048962459548
Suchbegriffe:
Dübelhaken
Schraubanker
Schraubhaken
schraubanker fischer
Der innovative EasyHook Loop verwandelt Schrauben verschiedener Größen in Winkelhaken. Der Hakenadapter und der optionale Abdeckring wird auf die Senkkopfschraube aufgesteckt und mit dem DuoPower oder DuoBlade schnell und sicher in der Wand montiert. Aufgrund des glasfaserverstärkten Kunststoffs kann der Ösenhaken hohe Lasten aufnehmen und sorgt für sicheren Halt. Durch die Sollbruchstelle wird der Haken optimal positioniert und kann mit variierbaren Wandabständen montiert werden. Bei Bedarf kann der Haken mittels Akkuschrauber schnell und einfach demontiert werden.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Haken
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innendurchmesser Haken bzw. Öse:
14 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Einschraubtiefe:
46 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 80 mm
Profi / DIY:
DIY
Wandabstand:
30,0 - 35,0 mm
Produktlinie:
EasyHook
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Anwendungskit EasyHook
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
Inhalt:
25 x EasyHook Ösenhaken 8<br />25 x Abdeckkappe 8<br />25 x Dübelschraube 5,0 x 80 ZPF<br />25 x DuoPower 8 x 40
net_weight:
370.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
25
€ 6,40*
ab € 12,64*
€ 17,43*
€ 5,90*
ab € 13,15*
€ 19,10*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,0025*
€ 19,2625*
€ 4,00*
ab € 14,59*
€ 20,16*
15 Tage
33
€ 6,99*
ab € 15,31*
€ 20,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.