Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 8,0x320 SK TX TG blvz 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-568161
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     568161
EAN/GTIN:
     4048962484731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF II-CTP BC ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Senkkopf, Innenstern-Aufnahme und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast II ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast II-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für eine kräfte- und akkuschonende Montage.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Durchmesser:
8 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewindelänge:
100 mm
Kopf-ø:
14,4 mm
Länge:
320 mm
Typ:
Holzbauschraube
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Farbe:
Zink
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Produkttyp:
Holzbauschraube
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3496.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,97*
€ 37,105*
Lager 5913
1500
€ 6,40*
ab € 30,35*
€ 39,60*
€ 5,00*
ab € 37,51*
€ 48,73*
€ 4,90*
ab € 38,70*
€ 50,14*
Frei Haus
ab € 38,47*
€ 50,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,60*
€ 47,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,47*
€ 46,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,26*
€ 44,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,67*
€ 42,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,56*
€ 41,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,35*
€ 36,12
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,607* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.