Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5913-569827 Herst.-Nr.: 569827 EAN/GTIN: 4048962499513 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der fischer FCC-B ist in der allgemeinen Bauartgenehmigung des fischer Betonverbinder FCC geregelt und für die Verankerung von Brückenkappen geeignet. In Kombination mit den fischer Injektionsmörteln FIS EM Plus oder FIS SB werden Kappen bzw. Randbalken auf Brücken dauerhaft und sicher verankert. Die mitgelieferte Dichtscheibe wird mit dem fischer Injektionsmörtel auf das Bohrloch aufgeklebt, um eine zulassungskonforme Abdichtung des Überbaus zu garantieren. Der Verbund zwischen Brückenüberbau und Kappenbeton wird im Bestand nach Dübeltheorie berechnet. Im Neubau hingegen wird durch eine nach DIN genormte Mutter oder eine spezielle Kopfplatte eine Kopfbolzen Verankerung durchgeführt. Für die Bemessung der Verankerung sowie der Baustellendokumentation stehen ein Bemessungshilfe und die fischer PRO App zur Verfügung. Der Brückenkappenanker FCC-B ist in den Durchmessern 16-24 verfügbar und bietet für jedes Projekt die passende Lösung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bohrernenndurchmesser: | 18 mm | Länge: | 250 mm | Profi / DIY: | Profi | Reale Inhaltsmenge: | 10 C62 | Inhalt: | 10 x Gewindestange FIS A M16 x 250 R<br />10 x Dichtscheibe FCC-SD 12/16<br />10 x Mutter M16 | net_weight: | 3803.00 GRM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 85,18* | € 106,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5913 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 86,58* | € 106,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 88,17* | € 108,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,658* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|