Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meisterbox DuoHM PZ (52)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-572926
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     572926
EAN/GTIN:
     4048962524048
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel fischer
hohlraumdübel
Der Hohlraumdübel DuoHM deckt mit nur einer Länge alle gängigen Baustoffdicken von 9,5-30mm ab. Durch die einzigartige Kombination aus Nylon und Metall, ermöglicht der DuoHM hohe Lasten und maximale Flexibilität in Plattenbaustoffen. Die Metallhülse klappt hinter dem Baustoff und presst sich an die Plattenrückseite, wohingegen sich der Nylon Grundkörper in der Platte verknotet. Die Montage des DuoHM erfolgt schnell und einfach mittels Akkuschrauber ohne zusätzliches Setzwerkzeug. Dies reduziert die Montagezeit um bis zu 50% im Vergleich zu herkömmlichen Plattendübel. Durch das metrische Innengewinde kann das Anbauteil mehrfach eingeschraubt und wieder gelöst werden. Neben der mitgelieferten Schraube, kann der DuoHM auch mit anderen metrischen Schrauben angewendet werden. Die Mitdrehsicherung aus Nylon schützt die Oberfläche des Baustoffs vor Beschädigungen. Aufgrund des schmalen Dübelrands ist der Dübel hinter dem Anbauteil nicht mehr sichtbar.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich
Anwendung:
Befestigung von leichten Anbauteilen
Baustoff:
Holz- und Plattenbaustoffe | Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Anzahl Dübel:
26
Produktlinie:
Meister-Box
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
Reale Inhaltsmenge:
30 C62
Inhalt:
10 x DuoHM 4 x 55<br />10 x Schraube M4 x 55<br />10 x DuoHM 5 x 55<br />10 x Schraube M5 x 55<br />6 x DuoHM 6 x 55<br />6 x Schraube M6 x 55
net_weight:
487.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 22,40*
€ 30,25*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 22,69*
€ 30,81*
€ 4,00*
ab € 27,95*
€ 38,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 28,92*
€ 39,02*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,25*
€ 36,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.