Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDF-Plattens. 4,0x60 SK TX TG gevz 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-660207
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660207
EAN/GTIN:
     4048962043525
Suchbegriffe:
MDF-Plattenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Mit der fischer MDF-Plattenschraube FDF-ST YZP werden mittteldichte Faserplatten wie beispielsweise MDF-Platten im Möbel-, Laden- und gehobenen Innenausbau verschraubt. Die gelb passivierte Schraube hat einen kleinen Senkkopf mit Innenstern-Aufnahme, der bündig versenkt wird. Das Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen der Elemente.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Beschichtung:
galv. verzinkt gelb passiviert
Durchmesser:
4,0 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
MDF Platten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
36 mm
Kern-Ø:
2,5 mm
Kopfhöhe:
2,5 mm
Kopf-Ø:
8,0 mm
Länge:
60 mm
Schraubenabmessung:
4,0 x 60 mm
Typ:
MDF-Schraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf 75°
Gegurtet:
Nein
Unterkopffräsrippen / -taschen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Scheibe und Dichtung:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Stift im Schlitz:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Fixiergewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Senkkopf:
Ja
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Härtungsart:
durchgehärtet
Ansenkung:
75 °
Gewindeart:
Teilgewinde | grob
Mit lochvergrössernden Flügeln:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
358.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,81*
Lager 5913
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,38*
€ 4,85*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,33*
€ 6,18*
2 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,63*
€ 6,60*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 5,00*
€ 7,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.