Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenschraube 5,0x60 SK TX TG A2 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-660608
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660608
EAN/GTIN:
     4048962050929
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer Terrassenschraube FTS-ST A2P mit flachem Senkkopf, Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde ist ideal für eine oberflächenbündige und splitterfreie Verschraubung von Terrassenunterkonstruktionen und -dielen aus Holz. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die innovative Spezialgewindeform erleichtert das Einschrauben auch in Harthölzern. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen der Dielen an die Unterkonstruktion. Die Terrassenschraube aus Edelstahl A 2 bietet hohe Witterungs- und Gerbsäurebeständigkeit. Die flache Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Befestigungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
5 mm
Material:
A2
Verarbeitung in:
Hartholz | Bangkirai | Massaranduba
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
36 mm
Kern-ø:
3,65 mm
Kopfhöhe:
2,1 mm
Kopf-ø:
8,2 mm
Länge:
60 mm
Schaftdurchmesser:
4,2 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 60 mm
Typ:
Terrassenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Art der Härtung:
sonstige
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Terrassenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
500 C62
net_weight:
2960.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
15000
€ 6,40*
ab € 65,82*
€ 81,97*
€ 5,00*
ab € 77,47*
€ 95,85*
2 Tage
15000
€ 6,40*
ab € 90,54*
€ 110,69*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 97,73*
€ 119,38*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,57*
€ 135,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,97*
€ 97,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,03*
€ 96,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,10*
€ 90,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,52*
€ 87,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,82*
€ 78,33
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.