Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbaus. 3,9x30 TK.phos FG 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-665011
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     665011
EAN/GTIN:
     4048962052138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschraube
Die fischer Gipskartonschraube FSN-TPD mit Trompetenkopf, Feingewinde, Nadelspitze und Antrieb Kreuzschlitz PH ist ideal zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall-Unterkonstruktionen bis 0,7 mm Stärke. Der Kreuzschlitz-PH-Antrieb erlaubt mit Schnellbaugeräten eine sichere und schnelle Verschraubung. Der Trompetenkopf gewährleistet ein oberflächenbündiges Versenken, ohne die Pappschicht zu beschädigen. Die Nadelspitze dringt ohne Vorbohren schnell in das Metall ein und sorgt für einen schnellen Anbiss. Das durchgängige Feingewinde garantiert eine schnelle und zugsichere Verschraubung in der Metall-Unterkonstruktion und damit eine optimale Kraftübertragung.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Beschichtung:
phosphatiert
Durchmesser:
3,9 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Gipsfaserplatten auf Metallständern | Metallprofile | Gipskartonplatten auf Metallprofilen
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
24 mm
Kopf-ø:
8,3 mm
Länge:
30 mm
Schraubenabmessung:
3,9 x 30 mm
Profi / DIY:
Profi
Schaftfräsrippen:
Nein
Kopfform:
Trompetenkopf
Unterkopffräsrippen:
Nein
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
1869.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
15000
€ 6,40*
ab € 8,86*
€ 12,46*
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 14,18*
€ 5,00*
ab € 10,50*
€ 14,45*
2 Tage
15000
€ 6,40*
ab € 12,18*
€ 16,85*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 28,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.