Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschilderträger Typ 6, 180 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffschilderträger Typ 6, 180 x 90 mm
Kunststoffschilderträger Typ 6, 180 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     5921-362.25.029
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     3210374
EAN/GTIN:
     4061466013214
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger 30 x11 cm
schildträger
Kunststoffschilderträger Typ 6, 180 x 90 mm
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Höhe:
90 mm
Material:
Kunststoff
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, 180 x 90 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.