Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild vorläufige Evakuierungsstelle, Alu, 400 x 400 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "vorläufige Evakuierungsstelle" [E024], Aluminium (2 mm), 400 x 400 x 2 mm, nicht langnachleuchtend, ISO 7010
Rettungszeichen "vorläufige Evakuierungsstelle" [E024], Aluminium (2 mm), 400 x 400 x 2 mm, nicht langnachleuchtend, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-A110.00.397
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A110.00.397
EAN/GTIN:
     4061466019513
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Not-Halt-Knopf E020 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E020 No...
Notausgangsvorrichtung_E008_Fluchtw...
Das Rettungszeichen "Vorläufige Evakuierungsstelle" bietet Ihnen eine hochwertige und normkonforme Lösung gemäß ISO 7010, um die Sicherheit in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Einrichtung zu erhöhen. Dieses speziell entwickelte Piktogramm erleichtert die Orientierung in Notfallsituationen und trägt zur effektiven Evakuierung bei.   Anwendungsbereich und Nutzbarkeit: Das Rettungszeichen "Vorläufige Evakuierungsstelle" ist ideal für B2B-Kunden, die eine klare und einheitliche Kennzeichnung von vorläufigen Evakuierungsorten benötigen. Dieses Zeichen eignet sich für eine Vielzahl von Umgebungen, darunter Bürogebäude, Industrieanlagen, Bildungseinrichtungen, Hotels, Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen. Durch seine gut sichtbaren Merkmale und eindeutigen Piktogramme bietet das Schild eine universell verständliche Kennzeichnung, die in Notfallsituationen schnell erkannt werden kann.   Produktmerkmale: Normkonforme Gestaltung: Entsprechend ISO 7010 gestaltet, gewährleistet das Rettungszeichen die weltweit anerkannte Symbolik und ermöglicht eine klare Kommunikation unabhängig von Sprachbarrieren. Hohe Sichtbarkeit: Die lebendigen Farben und klaren Konturen des Piktogramms sorgen für eine ausgezeichnete Sichtbarkeit, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Robuste Materialien: Gefertigt aus strapazierfähigen Materialien, ist das Schild langlebig und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen. Einfache Montage: Das Rettungszeichen kann mühelos an Wänden, Türen oder anderen relevanten Stellen angebracht werden, um die Sichtbarkeit und Erreichbarkeit zu maximieren. Größenoptionen: Verfügbar in verschiedenen Größen, um den Anforderungen Ihrer spezifischen Umgebung gerecht zu werden.   Weitere interessante Informationen: Unser "Vorläufige Evakuierungsstelle" Rettungszeichen unterstützt Ihre Notfallvorbereitungen und ergänzt Ihre bestehenden Sicherheitsmaßnahmen. Es demonstriert Ihr Engagement für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter, Kunden und Gäste. Durch die Einhaltung internationaler Normen können Sie sicher sein, dass Ihre Einrichtung den höchsten Sicherheitsstandards entspricht.   Investieren Sie in die Sicherheit Ihres Unternehmens mit dem Rettungszeichen "Vorläufige Evakuierungsstelle". Kontaktieren Sie uns noch heute, um weitere Informationen zu erhalten und Ihre Bestellung aufzugeben. Gemeinsam sorgen wir für eine sicherere Zukunft.   Kompakte Sicherheit auf 40 m: Unser Rettungszeichen in der Größe 400 x 400 x 2 mm bietet eine Erkennungsweite von 40 m. Klar sichtbar und dennoch platzsparend, ist dieses Zeichen ideal für Umgebungen, in denen Effizienz und Raumoptimierung gefragt sind. Verlassen Sie sich auf seine präzise Signalgebung, um im Notfall schnell und sicher den richtigen Weg zu finden.   Robustheit in Leichtbauweise: Unsere Rettungszeichen-Variante aus 2 mm dickem Aluminium überzeugt durch Stabilität und Leichtigkeit. Das hochwertige Aluminiummaterial ermöglicht problemloses Verbohren und Verkleben, was die Installation flexibel und einfach gestaltet. Diese Variante bietet eine lange Lebensdauer, Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und verleiht gleichzeitig Ihrem Umfeld ein modernes, professionelles Aussehen. Setzen Sie auf Aluminium (2 mm) für langlebige Sicherheit und ansprechende Gestaltung.   Entdecken Sie unser Produkt, das für sofortige Sichtbarkeit sorgt. Diese Variante ist nicht langnachleuchtend, bietet jedoch klare Orientierung im Notfall. Vertrauen Sie auf effektive Sicherheitshilfe.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
vorläufige Evakuierungsstelle
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E008 Notausgangsvorrichtung, Rettungszeichen EN ISO 7010 E024 Vorläufige Evakuierungsstelle, Vorläufige Evakuierungsstelle E024 Rettungszeichen, alle fluchtwegschilder, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, vorläufige Evakuierungsstelle, 400 x 400 x 2 mm, E024, ISO 7010, grün, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 36,39*
Lager 5921
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,63*
€ 42,50*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
219173
ab € 27,67*
Ähnlich
Marahrens
219174
ab € 36,28*
Ähnlich
Marahrens
219171
ab € 21,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.