| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-A110.18.085 Herst.-Nr.: A110.18.085 EAN/GTIN: 4061466019841 |
| |
|
| | |
| Hinweisschild Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! Funkenbildung vermeiden!, D-W021/P003, rechteckig, Ecken spitz, mehrfarbig, gefertigt aus Aluminium, Länge: 600 mm, Höhe: 400 mm, Stärke: 1 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Höhe: | 400 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! Funkenbildung vermeiden! | Material: | Aluminium (1 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! Funkenbildung vermeiden!, 600 x 400 mm, W021 / P003, mehrfarbig, Marahrens |
| | |
| |