Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausschalter, rot/schwarz, Alu, 200 x 120 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notausschalter, rot / schwarz, Alu, 200 x 120 x 0,5 mm
Notausschalter, rot / schwarz, Alu, 200 x 120 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A140.18.124
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A140.18.124
EAN/GTIN:
     4061466024326
Suchbegriffe:
Gewerbekennzeichen
Notausschalter
200 x 120 mm
rot / schwarz
Hinweisschild Notausschalter, rechteckig, Ecken spitz, rot / schwarz, gefertigt aus Aluminium, Länge: 200 mm, Höhe: 120 mm, Stärke: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Notausschalter
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.