Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notausgang links aufwärts [E001], 300x150 mm, Alu, 150/22 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang links aufwärts" [E001], Aluminium (0,5 mm), 300 x 150 x 0,5 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang links aufwärts" [E001], Aluminium (0,5 mm), 300 x 150 x 0,5 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AI134.00.308
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AI134.00.308
EAN/GTIN:
     4061466115079
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungszeichen "Notausgang links aufwärts" [E001], Aluminium (0,5 mm), 300 x 150 x 0,5 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang links aufwärts
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe aufwärts, Rettungsweg links aufwärts, rettungsweg links treppe aufwärts, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang links aufwärts, 300 x 150 mm, E001, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.