Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 1, schwarz, Folie, selbstklebend, 22 x 36 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ziffer 1, schwarz, Folie, selbstklebend, 22 x 36 x 0,1 mm
Ziffer 1, schwarz, Folie, selbstklebend, 22 x 36 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-B171.17.052-1
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.17.052-1
EAN/GTIN:
     4061466033106
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 1, rechteckig, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 16 Stück je Bogen, Länge: 22 mm, Höhe: 36 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ziffer 1
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Bögen (ab € 1,0396* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,04*
€ 42,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,22*
€ 41,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,38*
€ 39,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,32*
€ 38,46
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,26*
€ 37,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,99*
€ 30,93
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.