Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 4, schwarz, Folie, selbstklebend, 47 x 98 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ziffer 4, schwarz, Folie, selbstklebend, 47 x 98 x 0,1 mm
Ziffer 4, schwarz, Folie, selbstklebend, 47 x 98 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-B171.17.055-4
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.17.055-4
EAN/GTIN:
     4061466033793
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 4, rechteckig, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 4 Stück je Bogen, Länge: 47 mm, Höhe: 98 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
47 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ziffer 4
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten, Lager- & Verpackungskennz., Lagerplatzkennzeichnung, Lageretiketten, Ziffer 4, 47 x 98 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Bögen (ab € 1,0328* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,01*
€ 42,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,62*
€ 42,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,55*
€ 39,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,51*
€ 38,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,52*
€ 37,51
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,82*
€ 30,73
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.